Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Bit für Torx-Schrauben T10/ 89 mm Torsion (628527000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628527000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628527000
EAN/GTIN:
     4061792004184
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch
1/4" Sechskant-Antrieb
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben | Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich; schützt vor vorzeitigem Bruch | 1/4" Sechskant-Antrieb
Bitgröße:
T10
Gesamtlänge:
89 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82079030000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
60 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
155 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.017 kg
BAA271001:
4061792004184
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 10x89mm, bit (torx®), bit torx 10, Bits für Torx-Schrauben, Torsion, Schrauber-Bits, Torsion, Schrauber-Bits mit 1/4'' (6,35 mm)-Sechskantschaft, Schrauber-Bits, Zubehör für Schrauber, 6285, 62852, 628527, 6285270, 62852700, 6.28527.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.