Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Bits Pozidriv PZ 1/ 2 / 3 Torsion (628538000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628538000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628538000
EAN/GTIN:
     4061792004252
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bestehend aus je 1 Bit Pozidriv PZ 1, PZ 2 und PZ 3
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestehend aus je 1 Bit Pozidriv PZ 1, PZ 2 und PZ 3
TariffNo:
82079030000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
60 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.017 kg
BAA271001:
4061792004252
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 1, bit-satz, Schrauber-Bit-Sätze, Schrauber-Bit-Sortimente / -Sätze, Zubehör für Schrauber, 6285, 62853, 628538, 6285380, 62853800, 6.28538.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.