Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "power cut wood - classic",450x30 Z32 TZ 15° (628648000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628648000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628648000
EAN/GTIN:
     4061792177109
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 450 x 30
kreissägeblatt
Äußerst robust und langlebig. Speziell für den Einsatz für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Äußerst robust und langlebig. Speziell für den Einsatz für Bauholz mit Nägeln und Betonresten | Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf | Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
450 x 30 x 3.5 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
32
Zahnform:
TZ
Stammblattdicke:
2.5 mm
Spanwinkel:
15°
geeignet für:
BKS 450 Plus / BKH 450 Plus
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
46.000 cm
Höhe (Verpackung):
46.000 cm
Bruttogewicht:
3.299 kg
BAA059001:
628648000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
2.5
BAA271001:
4061792177109
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.