Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "power cut wood - classic", 500x30 Z36 TZ 15° (628649000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628649000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628649000
EAN/GTIN:
     4061792177116
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 500x30
bausägeblatt 500mm
Äußerst robust und langlebig. Speziell für den Einsatz für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Äußerst robust und langlebig. Speziell für den Einsatz für Bauholz mit Nägeln und Betonresten | Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf | Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
500 x 30 x 3.8 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
36
Zahnform:
TZ
Stammblattdicke:
2.8 mm
Spanwinkel:
15°
Verpackung:
Karton
TariffNo:
82023900000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
505 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
505 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.353 kg
BAB264001:
2.8
BAA271001:
4061792177116
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblätter "power cut wood", Qualität classic, für halbstationäre Kreissägen, Kreissägeblätter "power cut wood", Kreissägeblätter, 6286, 62864, 628649, 6286490, 62864900, 6.28649.00
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.