Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestecknippel Euro 1/2" AG (628736000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628736000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628736000
EAN/GTIN:
     4007430298560
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Ausführung:
Außengewinde
Anschlussgröße:
1/2"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.043 kg
BAA271001:
4007430298560
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Euro mit Außengewinde, Stecknippel Euro, Stecknippel, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 6287, 62873, 628736, 6287360, 62873600, 6.28736.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.