Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM 3 (628799000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628799000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628799000
EAN/GTIN:
     4007430310200
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydromat
Trockenlaufschutz
Automatische Steuerung: Einschalten der Pumpe bei Wasserentnahme und Ausschalten bei Erreichen des maximalen Drucks
Trockenlaufschutz: automatische Abschaltung bei ausbleibendem Fördermedium (undichte Saugleitung, Versiegen des Wasservorrates)
LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes
Membran und Feder zur Beseitigung der Wirkung von Druckstößen
Sicherheitsventil zur Vermeidung von Wasseraustritt bei Beschädigung der Membran
Schnelle und einfache Montage
Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten
Auch geeignet für Tiefbrunnen/-Tauchdruckpumpen
Einschaltdruck: ca. 1,5 bar
Stromspannung: 115 V / 230 V
Frequenz: 50 / 60 Hz
Schutzart: IP 65
Max. Stromstärke: 16(8) A-1,5 kW
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 0° bis 60° C
Anschluss:
Druckanschluss 1" AG
Geräteanschluss 1" AG
Adapter Messing 1" IG x 1" AG
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Automatische Steuerung: Einschalten der Pumpe bei Wasserentnahme und Ausschalten bei Erreichen des maximalen Drucks | Trockenlaufschutz: automatische Abschaltung bei ausbleibendem Fördermedium (undichte Saugleitung, Versiegen des Wasservorrates) | LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes | Membran und Feder zur Beseitigung der Wirkung von Druckstößen | Sicherheitsventil zur Vermeidung von Wasseraustritt bei Beschädigung der Membran | Schnelle und einfache Montage | Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten | Auch geeignet für Tiefbrunnen/-Tauchdruckpumpen | Einschaltdruck: ca. 1,5 bar | Stromspannung: 115 V / 230 V | Frequenz: 50 / 60 Hz | Schutzart: IP 65 | Max. Stromstärke: 16(8) A-1,5 kW | Max. Betriebsdruck: 10 bar | Max. Betriebstemperatur: 0° bis 60° C | Anschluss: | Druckanschluss 1" AG | Geräteanschluss 1" AG | Adapter Messing 1" IG x 1" AG
TariffNo:
85371098990
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
165 mm
VERPACKUNG_BREITE:
170 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
210 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.311 kg
BAA271001:
4007430310200
Weitere Suchbegriffe: Trockenlaufsicherung, metabo hydromat, hydromat, druckluftschalter 10bar, Zubehör für Wasser- und Pumpentechnik, 6287, 62879, 628799, 6287990, 62879900, 6.28799.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.