Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 7 Meter (628821000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628821000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628821000
EAN/GTIN:
     4007430232144
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Bestehend aus:
Spiralschlauch 1"
Messing Schlauchverschraubung 1" x 25 mm
Industrie Edelstahl Gewindeschelle 25 - 32 mm
Zum Anschluss aller Tauchpumpen 1", 1 1/4" und 1 1/2" mit Multiadapter
Ablaufschlauch 1" schwarz mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale, knick-/abriebfest
Auch für Sauganlagen geeignet (z.B. Luft, Staub und Holzspäne)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Länge:
7 m
Arbeitsdruck:
1.5 bar
Berstdruck:
5 bar
Temperaturbeständigkeit:
-5 - 60 °C
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
15.000 cm
Breite (Verpackung):
38.500 cm
Höhe (Verpackung):
38.700 cm
Bruttogewicht:
1.876 kg
BAA059001:
628821000 ; statistische Warennummer: 39173900990 ; Ursprungsland: QU
BAA271001:
4007430232144
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.