Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage MT 18 LTX Comp ./MT 18 LTX BL QSL (628879000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628879000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628879000
EAN/GTIN:
     4061792193208
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Passend für Akku-Multitool MT 18 LTX Compact / MT 18 LTX BL QSL
Passend für metaBOX 145 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für Akku-Multitool MT 18 LTX Compact / MT 18 LTX BL QSL | Passend für metaBOX 145 L, leer | Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Abmessungen:
473 x 278 mm
Gewicht:
0.35 kg
Material:
PS (Polystyrol)
TariffNo:
39239000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
280 mm
VERPACKUNG_BREITE:
470 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
60 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.354 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Einlegeschale Werkzeugbox, Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer, Werkzeugbox Einlegeschale, Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage, akkuschere, Einlagen für Maschinen und Zubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6288, 62887, 628879, 6288790, 62887900, 6.28879.00
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.