Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage Combosets 18V mit BS / SB / WS (628889000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628889000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628889000
EAN/GTIN:
     4061792193307
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Passend für Akku-Combosets 18V mit BS / SB / WS
Passend für metaBOX 165 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für Akku-Combosets 18V mit BS / SB / WS | Passend für metaBOX 165 L, leer | Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Abmessungen:
473 x 278 mm
Gewicht:
0.27 kg
Material:
PS (Polystyrol)
TariffNo:
39239000000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
280 mm
VERPACKUNG_BREITE:
470 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
65 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.291 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox Einlegeschale, Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku metabo, akku für metabo, Einlagen für Maschinen und Zubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6288, 62888, 628889, 6288890, 62888900, 6.28889.00
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.