| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-628964000 Herst.-Nr.: 628964000 EAN/GTIN: 4061792190047 |
| |
|
| | |
| Sicherungstape für einfache und sichere Befestigung des Sicherungsbands mit D-Ring (628963000) am Werkzeug Selbsthaftendes, flexibles Silikontape für einfaches und schnelles Herstellen von belastbaren Verbindungen Hohe Verbindungssicherheit durch integriertes reißfestes Glasfasernetz Das Tape kann bei Bedarf rückstandsfrei vom Werkzeug entfernt werden Zertifiziert nach internationalem Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018 Weitere Produkte zur Fallsicherung sind im Metabo Zubehörprogramm für Arbeitssicherheit zu finden Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Sicherungstape für einfache und sichere Befestigung des Sicherungsbands mit D-Ring (628963000) am Werkzeug | Selbsthaftendes, flexibles Silikontape für einfaches und schnelles Herstellen von belastbaren Verbindungen | Hohe Verbindungssicherheit durch integriertes reißfestes Glasfasernetz | Das Tape kann bei Bedarf rückstandsfrei vom Werkzeug entfernt werden | Zertifiziert nach internationalem Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018 | Weitere Produkte zur Fallsicherung sind im Metabo Zubehörprogramm für Arbeitssicherheit zu finden | Max. Sicherungsgewicht: | 5 kg | TariffNo: | 59069990900 | MADE_IN: | TW | VERPACKUNG_LAENGE: | 30 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 150 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 230 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.076 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsicherungen, Arbeitsschutz, 6289, 62896, 628964, 6289640, 62896400, 6.28964.00 |
| | |
| |