| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-629009000 Herst.-Nr.: 629009000 EAN/GTIN: 4007430311214 |
| |
|
| | |
| 1 ausziehbare Werkstückauflage mit Rolle und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte links oder rechts einsetzbar Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | 1 ausziehbare Werkstückauflage mit Rolle und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte | links oder rechts einsetzbar | TariffNo: | 84669280000 | MADE_IN: | CN | VERPACKUNG_LAENGE: | 105 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 140 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 600 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 4.841 kg | BAA271001: | 4007430311214 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge metabo, kapp- und gehrungssäge, Zubehör für die Kappsägen-Untergestelle, Spezielles Zubehör für Kappsägen, Anbauteile und spezielles Zubehör, Zubehör für Kreissägen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 6290, 62900, 629009, 6290090, 62900900, 6.29009.00 |
| | |
| |