Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene FS 80 (629010000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629010000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629010000
EAN/GTIN:
     4007430330857
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
Metabo Ersatzteile
handkreissäge führungsschiene metab...
handkreissäge führungsschiene
Zur geraden und sicheren Führung
Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche
Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung
Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör)
Kompatibel zu vielen Handkreissägen anderer Hersteller, die für den Schieneneinsatz geeignet sind (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere)
Geeigent für Metabo Handkreissägen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zur geraden und sicheren Führung | Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen | Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche | Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung | Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör) | Kompatibel zu vielen Handkreissägen anderer Hersteller, die für den Schieneneinsatz geeignet sind (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere) | Geeigent für Metabo Handkreissägen
Gesamtlänge:
80 cm
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
SK
VERPACKUNG_LAENGE:
65 mm
VERPACKUNG_BREITE:
200 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
875 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.588 kg
BAA271001:
4007430330857
Weitere Suchbegriffe: Führungsschienen FS, Führungsschienen, Führungsschienen mit Zubehör, Weiteres Zubehör für Handkreissägen, Zubehör für Handkreissägen, 6290, 62901, 629010, 6290100, 62901000, 6.29010.00
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.