Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene FS 160, Länge 160 cm (629011000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629011000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629011000
EAN/GTIN:
     4007430330864
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
Metabo Ersatzteile
handkreissäge führungsschiene metab...
handkreissäge führungsschiene
Zur geraden und sicheren Führung
Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche
Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung
Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör)
Kompatibel zu vielen Handkreissägen anderer Hersteller, die für den Schieneneinsatz geeignet sind (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zur geraden und sicheren Führung | Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen | Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche | Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung | Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör) | Kompatibel zu vielen Handkreissägen anderer Hersteller, die für den Schieneneinsatz geeignet sind (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti und weitere)
Gesamtlänge:
160 cm
Ursprungsland:
SK
Länge (Verpackung):
7.000 cm
Breite (Verpackung):
21.000 cm
Höhe (Verpackung):
168.000 cm
Bruttogewicht:
3.133 kg
BAA059001:
629011000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: SK
BAA271001:
4007430330864
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.