| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-629022000 Herst.-Nr.: 629022000 EAN/GTIN: 4007430336682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur werkzeuglosen Verbindung von zwei Führungsschienen für besonders lange Schnitte Zur Aufbewahrung in Führungsschiene einschiebbar Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Zur werkzeuglosen Verbindung von zwei Führungsschienen für besonders lange Schnitte | Zur Aufbewahrung in Führungsschiene einschiebbar | Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS | Ursprungsland: | QU | Länge (Verpackung): | 3.000 cm | Breite (Verpackung): | 8.000 cm | Höhe (Verpackung): | 44.000 cm | Bruttogewicht: | 0.362 kg | BAA059001: | 629022000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: QU | BAA271001: | 4007430336682 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |