Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Schleifbänder 50x650 mm, P 100, für Doppelschleifmaschine (629061000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430202147
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629061000
EAN/GTIN:
     4007430202147
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Universell einsetzbar. Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe, usw.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Universell einsetzbar. Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe, usw. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
50 x 650 mm
Körnung:
P 100
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.000 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
14.000 cm
Bruttogewicht:
0.082 kg
BAA059001:
629061000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 6.000 cm; Breite (Verpackung): 7.500 cm; Höhe (Verpackung): 14.000 cm; Bruttogewicht: 0.082 kg; AAA002f001: 650 ; AAA040f001: 50
BAF016001:
50
BAA271001:
4007430202147
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,50*
€ 11,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,03*
7 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,41*
€ 12,09*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,28*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.