Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Schleifbänder 50x1020 mm, P 120,Ds (629066000)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     615-S637382
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629066000
EAN/GTIN:
     4007430202215
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Universell einsetzbar. Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe, usw.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Universell einsetzbar. Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe, usw. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
50 x 1020 mm
Körnung:
P 120
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
220 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.113 kg
BAF016001:
110
BAA271001:
4007430202215
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schleifbänder, Zubehör für Doppelschleifmaschinen, 6290, 62906, 629066, 6290660, 62906600, 6.29066.00
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 12,26*
5 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 8,62*
€ 12,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 12,40*
5 Tage
44
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,14*
€ 13,39*
5 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,81*
€ 13,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,80667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.