Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Schleifbänder 50x1020 mm, P 180,Ds (629067000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430202222
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629067000
EAN/GTIN:
     4007430202222
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Universell einsetzbar. Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe, usw.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Universell einsetzbar. Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe, usw. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
50 x 1020 mm
Körnung:
P 180
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
220 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.097 kg
BAF016001:
110
BAA271001:
4007430202222
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, metabo schleifband 50x1020mm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifbänder, Zubehör für Doppelschleifmaschinen, 6290, 62906, 629067, 6290670, 62906700, 6.29067.00
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,68*
€ 12,46*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 12,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,60*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,17*
€ 13,40*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,73*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.