Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierflansch 11 mm, OFE (630106000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630106000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630106000
EAN/GTIN:
     4007430416506
Suchbegriffe:
Kopierhülse
Zum Fräsen von Schriften usw. nach einer auf das Werkstück aufgespannten Schablone
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Fräsen von Schriften usw. nach einer auf das Werkstück aufgespannten Schablone
Durchmesser:
11 mm
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
75 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.028 kg
BAA271001:
4007430416506
Weitere Suchbegriffe: Kopierflansche, Zubehör für die Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal, Weiteres Zubehör für Oberfräsen, Zubehör für Oberfräsen, 6301, 63010, 630106, 6301060, 63010600, 6.30106.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.