Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierflansch 30 mm, OFE (630121000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630121000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630121000
EAN/GTIN:
     4007430433268
Suchbegriffe:
Kopierhülse
kopierhülse metabo
Zum Fräsen von Schriften usw. nach einer auf das Werkstück aufgespannten Schablone
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Fräsen von Schriften usw. nach einer auf das Werkstück aufgespannten Schablone
Durchmesser:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.025 kg
BAA059001:
630121000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430433268
Weitere Suchbegriffe: Kopierflansch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.