Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000 Streifennägel, D34° papiergebunden 2.8 x 75mm NK G12 Ring (630153000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5554721
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630153000
EAN/GTIN:
     4061792235144
Suchbegriffe:
Coilnägel
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
Streifennägel mit 34° Neigung
Eurocode 5
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung | Streifennägel mit 34° Neigung | Eurocode 5
Nageltyp:
D34°
Schaft-Ø:
2.8 mm
Länge:
75 mm
Ausführung:
Ring, galvanisiert G12
geeignet für:
NFR 18 LTX 90 BL
Verkaufseinheit:
4000
TariffNo:
73170020
MADE_IN:
PL
VERPACKUNG_LAENGE:
120 mm
VERPACKUNG_BREITE:
225 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
260 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
14.827 kg
Weitere Suchbegriffe: Kupfernagel, Metabo Ersatzteile, Rundkopfnägel, Streifennägel, Tackernägel, Versenknagel, elektra beckum metabo ersatzteile, dachpappennägel, Zubehör für Klammergeräte und Nagler, 6301, 63015, 630153, 6301530, 63015300, 6.30153.00
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,96*
€ 85,23*
6 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,18*
€ 85,69*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 82,30*
€ 101,74*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 104,95*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 87,10*
€ 110,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.