Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3000 Streifennägel D34° papiergebunden 3.1x50 mm, Ring, galvanisiert G12 (630155000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5554723
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630155000
EAN/GTIN:
     4061792235168
Suchbegriffe:
Coilnägel
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
Streifennägel mit 34° Neigung
Eurocode 5
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung | Streifennägel mit 34° Neigung | Eurocode 5
Nageltyp:
D34°
Schaft-Ø:
3.1 mm
Länge:
90 mm
geeignet für:
NFR 18 LTX 90 BL
Verkaufseinheit:
3000
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
22.500 cm
Höhe (Verpackung):
26.000 cm
Bruttogewicht:
16.052 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,10*
€ 88,27*
13 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,33*
€ 88,53*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 84,80*
€ 104,30*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 108,66*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 90,42*
€ 114,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.