Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 3.1x90 mm, Ring, blank (630156000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630156000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630156000
EAN/GTIN:
     4061792235175
Suchbegriffe:
Coilnägel
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
Streifennägel mit 34° Neigung
Eurocode 5
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung | Streifennägel mit 34° Neigung | Eurocode 5
Nageltyp:
D34°
Schaft-Ø:
3.1 mm
Länge:
90 mm
geeignet für:
NFR 18 LTX 90 BL
Verkaufseinheit:
3000
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
22.500 cm
Höhe (Verpackung):
26.000 cm
Bruttogewicht:
15.934 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.