Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Vlies-Filterbeutel - 7,5l, geeignet für AS 18 L PC (630173000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630173000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630173000
EAN/GTIN:
     4007430328809
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln
Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser)
Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw.
Verbesserte mechanische Festigkeit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln | Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser) | Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw. | Verbesserte mechanische Festigkeit
geeignet für:
AS 18 L PC
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
31.800 cm
Bruttogewicht:
0.612 kg
BAA059001:
630173000 ; statistische Warennummer: 59119099900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430328809
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.