Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid Super 75x2,0x6,0 Inox (630194000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630194000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630194000
EAN/GTIN:
     4007430097897
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden,Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.,Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
Härte: hart
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung | Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden,Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle | Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.,Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte | Härte: hart
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
76 x 2 x 6 mm
Max. Drehzahl:
20100 /min
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:
80 m/s
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
2 mm
VERPACKUNG_BREITE:
76 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
76 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.024 kg
BAF016001:
76
BAA271001:
4007430097897
BAG921001:
335
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, mini trennscheibe, Qualitätsklasse A 46-U 9 "Flexiarapid Super" Inox, Kleintrennscheiben, Zubehör für Geradschleifer, 6301, 63019, 630194, 6301940, 63019400, 6.30194.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.