Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendemesser für Ku 6870 (630201000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630201000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630201000
EAN/GTIN:
     4007430417251
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Gleiches Messer für Stößel und Schneidtisch
Für die Kurvenschere Ku 6870
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Gleiches Messer für Stößel und Schneidtisch | Für die Kurvenschere Ku 6870
TariffNo:
82081000000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
10 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
75 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.007 kg
BAA271001:
4007430417251
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschere, hobelmesser elektra beckum, hobelmesser, Wendemesser, Zubehör für Blechscheren, Zubehör für Blechscheren und Nibbler, 6302, 63020, 630201, 6302010, 63020100, 6.30201.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.