Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Ø 35mm,L-3,2 m,A-58/35mm (630227000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630227000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630227000
EAN/GTIN:
     4061792246355
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Mit Drehgelenk und Bajonettanschlusstück
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Drehgelenk und Bajonettanschlusstück
Schlauchlänge:
3.2 m
Schlauch-Ø, innen:
38 mm
Schlauch-Ø, außen:
45 mm
Antistatisch:
0
Elektrisch leitend:
0
Bajonettanschluss:
1
Drehausgleich:
beidseitig
TariffNo:
85087000900
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
370 mm
VERPACKUNG_BREITE:
280 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
265 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.296 kg
BAA271001:
4061792246355
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur metabo, ansauggarnitur, Saugschläuche, Zubehör für Allessauger, 6302, 63022, 630227, 6302270, 63022700, 6.30227.00
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.