Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F (630231000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630231000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630231000
EAN/GTIN:
     4061792192645
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Beim Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges startet/stoppt der angeschlossene Netzsauger automatisch
Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern
Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
Funktion "Vibration Detection" am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen
Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden
Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern
Start/Stop-Set CordlessControl ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Beim Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges startet/stoppt der angeschlossene Netzsauger automatisch | Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern | Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs | Funktion "Vibration Detection" am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen | Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden | Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern | Start/Stop-Set CordlessControl ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose
Funkfrequenz:
2402 - 2445 Mhz
Netzspannung:
220 - 240 V
Stromversorgung Sender:
CR2032
Signalstärke:
- 6 dBm
TariffNo:
85269200900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
75 mm
VERPACKUNG_BREITE:
185 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
265 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.391 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Funksteckdose, Universal-Fernbedienungen, Universalfernbedienung, akku staubsauger, CordlessControl, Zubehör für Allessauger, 6302, 63023, 630231, 6302310, 63023100, 6.30231.00
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
602087000
ab € 205,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.