Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 PE-Entsorgungsbeutel -25-30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox (630298000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p631396
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630298000
EAN/GTIN:
     4007430249821
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Sauger
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln
Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube)
Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.)
Entsprechen den Anforderungen für die M- und H-Klasse bei den Saugern
Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw.
Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln | Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube) | Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.) | Entsprechen den Anforderungen für die M- und H-Klasse bei den Saugern | Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw. | Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung
geeignet für:
ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
39232100000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
100 mm
VERPACKUNG_BREITE:
405 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
400 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.401 kg
BAA271001:
4007430249821
Weitere Suchbegriffe: Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filterbeutel für staubsauger, PE-Entsorgungsbeutel, Filterbeutel, Zubehör für Allessauger, 6302, 63029, 630298, 6302980, 63029800, 6.30298.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 38,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,75*
€ 38,85*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,04*
€ 39,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 39,21*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,37*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.