Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff-Zwischenstück, für Absaugung (630317000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630317000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630317000
EAN/GTIN:
     4007430435361
Suchbegriffe:
Staubsaugerrohr
staubsaugerrohr metabo
staubsaugerrohr
staubsaugerrohr handgriff
Als Handgriff, zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren
Standardausrüstung bei ASR 2025, ASR 2050 und SHR 2050 M
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Als Handgriff, zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren | Standardausrüstung bei ASR 2025, ASR 2050 und SHR 2050 M
TariffNo:
85087000900
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
150 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
310 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.27 kg
BAA271001:
4007430435361
Weitere Suchbegriffe: Zwischenstück, Adapter, Zubehör für Allessauger, 6303, 63031, 630317, 6303170, 63031700, 6.30317.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.