Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p254319 Herst.-Nr.: 630325000 EAN/GTIN: 4007430196194 |
| |
|
| | |
| 20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube) Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.) Entsprechen den Anforderungen für die M- und H-Klasse bei den Saugern Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw. Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | 20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln | Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube) | Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.) | Entsprechen den Anforderungen für die M- und H-Klasse bei den Saugern | Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw. | Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung | geeignet für: | ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean / ASR 50 M SC / ASR 35 H ACP | Verkaufseinheit: | 5 | TariffNo: | 39232100000 | MADE_IN: | CZ | VERPACKUNG_LAENGE: | 100 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 290 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 400 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.82 kg | BAA271001: | 4007430196194 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filterbeutel für staubsauger, PE-Entsorgungsbeutel, Filterbeutel, Zubehör für Allessauger, 6303, 63032, 630325, 6303250, 63032500, 6.30325.00 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,02* | € 77,90* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 59,81* | € 77,94* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 60,30* | € 78,57* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,30* | € 78,57* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 62,96* | € 84,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|