Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenscheren-Pflegeöl 1 l (630474000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630474000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630474000
EAN/GTIN:
     4007430438614
Suchbegriffe:
Hand-Heckenschere
Hand-Heckenschneider
Handheckenschere
Handheckenschneider
Auf Naturölbasis, biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Auf Naturölbasis, biologisch abbaubar
Verkaufseinheit:
1
Verpackungseinheit:
12
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
8.000 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
25.000 cm
Bruttogewicht:
1.038 kg
BAA059001:
630474000 ; statistische Warennummer: 15162091009 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430438614
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.