| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-630580000 Herst.-Nr.: 630580000 EAN/GTIN: 4007430420343 |
| |
|
| | |
| in Kunststoffkassette Ø 5, 6 mm, L = 50/110 mm; Ø 8,10 mm, L = 110/160 mm Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf | Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern | Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 1.700 cm | Breite (Verpackung): | 5.500 cm | Höhe (Verpackung): | 20.500 cm | Bruttogewicht: | 0.234 kg | BAA059001: | 630580000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.700 cm; Breite (Verpackung): 5.500 cm; Höhe (Verpackung): 20.500 cm; Bruttogewicht: 0.234 kg; AAC509f001: 5 ; AAC510f001: 10 | BAA271001: | 4007430420343 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |