Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzfilter Winkelschleifer-Paddle (630792000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630792000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630792000
EAN/GTIN:
     4007430269263
Suchbegriffe:
Staubschutzfilter
Sonstiges Zubehör für Winkelschleif...
Zubehör für Winkelschleifer
6307
Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell
Einfaches und schnelles Abreinigen durch außenliegendes Metallgitter ohne störende Zwischenstege
Werkzeuglose Montage und Demontage
Netz-Winkelschleifer: Passend für WP 9-100, WP 12-.., WPB 12-.., WP 13-.., WPB 13-.., WEP 15-.., WEP 17-.., WEPBA 17-.., WEPBF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick, außer DS Winkelschleifer (Drop Secure)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell | Einfaches und schnelles Abreinigen durch außenliegendes Metallgitter ohne störende Zwischenstege | Werkzeuglose Montage und Demontage | Netz-Winkelschleifer: Passend für WP 9-100, WP 12-.., WPB 12-.., WP 13-.., WPB 13-.., WEP 15-.., WEP 17-.., WEPBA 17-.., WEPBF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick, außer DS Winkelschleifer (Drop Secure)
TariffNo:
84213925900
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
110 mm
VERPACKUNG_BREITE:
87 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
30 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.032 kg
BAA271001:
4007430269263
Weitere Suchbegriffe: 63079, 630792, 6307920, 63079200, 6.30792.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.