Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülse 100/58 mm für Absaugung (630841000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630841000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630841000
EAN/GTIN:
     4007430445629
Suchbegriffe:
Übergangsringe
Weiteres Zubehör für Absauganlagen
Zubehör für Späneabsauganlagen
Zubehör für die Holzbearbeitung
Erforderlich zum Anschließen des Entstaubers an die Maschinen Magnum TK 1066 und TKU 225
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Erforderlich zum Anschließen des Entstaubers an die Maschinen Magnum TK 1066 und TKU 225
TariffNo:
84799070990
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
105 mm
VERPACKUNG_BREITE:
217 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.091 kg
BAA271001:
4007430445629
Weitere Suchbegriffe: 6308, 63084, 630841, 6308410, 63084100, 6.30841.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.