Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Sechskant 10 mm / M 14 (630859000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630859000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630859000
EAN/GTIN:
     4007430335258
Suchbegriffe:
Bohrkronenadapter
Bohrkronenaufname
Bohrkronenverlängerung
Metabo Ersatzteile
Zum Einsatz von Diamantbohrkronen "Dry" für Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz von Diamantbohrkronen "Dry" für Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Aufnahme:
Sechskant 10mm / M 14 Außengewinde
TariffNo:
84661020000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
130 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.035 kg
BAA271001:
4007430335258
Weitere Suchbegriffe: bohrkronenverlängerung, Adapter für Diamantbohrkonen "Dry", Diamantwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6308, 63085, 630859, 6308590, 63085900, 6.30859.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.