Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

950 Klebesticks hellgelb Ø11x200 mm (630891000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630891000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630891000
EAN/GTIN:
     4007430433428
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hellgelber Klebestick für den universellen Einsatz, ideal zum Arbeiten mit Holz
Zum Kleben von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, Leder, Pappe etc.
Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hellgelber Klebestick für den universellen Einsatz, ideal zum Arbeiten mit Holz | Zum Kleben von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, Leder, Pappe etc. | Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft
Farbe:
hellgelb
Offene Zeit des Klebers:
ca. 25 sek
TariffNo:
35069190990
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
275 mm
VERPACKUNG_BREITE:
310 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
420 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
20.62 kg
BAA271001:
4007430433428
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, metabo heißkleber, heißkleber, heißklebepatrone 200mm, Klebesticks, hellgelb, Klebesticks, Zubehör für Klebepistolen, 6308, 63089, 630891, 6308910, 63089100, 6.30891.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 20,4335* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,25*
€ 529,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,76*
€ 514,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,14*
€ 479,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.