Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

10 Staubsäcke AG 2416 (630896000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p254351
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630896000
EAN/GTIN:
     4007430422941
Suchbegriffe:
Staubsack
Spänesäcke als Ersatz für den EOB 9228
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spänesäcke als Ersatz für den EOB 9228
geeignet für:
AG 2416
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
39232100000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
170 mm
VERPACKUNG_BREITE:
190 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
400 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.191 kg
BAA271001:
4007430422941
Weitere Suchbegriffe: Spänefangsäcke, Zubehör für Späneabsauganlagen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 6308, 63089, 630896, 6308960, 63089600, 6.30896.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,78*
€ 40,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,34*
€ 40,27*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,39*
€ 40,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,71*
€ 40,63*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,65*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.