Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Schleifbänder 75x533 mm,P 80, H+M (631003000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132968
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631003000
EAN/GTIN:
     4007430423856
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten usw.
Abmessungen:
75 x 533 mm
Körnung:
P 80
Verkaufseinheit:
3
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
AT
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
280 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.124 kg
BAF016001:
80
BAA271001:
4007430423856
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, metabo schleifband 75x533, endlos schleifband, schleifband 75x533, Schleifbänder 75 x 533 mm, Schleifbänder für Holz und Metall, Serie "professional", Schleifbänder für Bandschleifer, Zubehör für Bandschleifer, 6310, 63100, 631003, 6310030, 63100300, 6.31003.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,77*
€ 6,86*
6 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,82*
€ 7,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,15*
€ 7,41*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.