Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsersortiment-SP, 8mm, 15-teilig (631039000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631039000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631039000
EAN/GTIN:
     4007430171924
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser set metabo
fräser satz
Bestehend aus: 4 x Nutfräser: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Fase/Bündigfräser: 31,5 mm; 45°; 1 x V-Nutfräser 12,7 mm; 14°; 2 x Abrundfräser: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Bündigfräser: 12,7 mm; 1 x Zinkenfräser: 12,7 mm; 14°; 1 x Profilfräser: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x Falzfräser: 22,2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
5.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
24.000 cm
Bruttogewicht:
0.820 kg
BAA059001:
631039000 ; statistische Warennummer: 82077090000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430171924
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.