Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wendemesser für Ku 6872 (631042000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631042000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631042000
EAN/GTIN:
     4007430424037
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser elektra beckum
hobelmesser
Für die Kurvenschere Ku 6872
Gleiches Messer für Stößel und Schneidtisch
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Gleiches Messer für Stößel und Schneidtisch
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
1.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.006 kg
BAA059001:
631042000 ; statistische Warennummer: 82081000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 1.000 cm; Höhe (Verpackung): 7.500 cm; Bruttogewicht: 0.006 kg; AAA002f001: 10 ; AAA040f001: 10
BAA271001:
4007430424037
Weitere Suchbegriffe: Wendemesser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.