Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Säbelsägeblätter "precision wood" 150 x 1,25 mm, HCS, 4,0 mm/ 6 TPI (631120000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631120000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631120000
EAN/GTIN:
     4007430424549
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
Materialeignung:
Holz 6-100 mm / Spanplatten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte
Ausführung:
geschränkt / geschliffen
Materialausführung:
HCS
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
4,0 mm/ 6 TPI
entspricht Bosch Type:
S 644 D
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.300 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.500 cm
Bruttogewicht:
0.041 kg
BAA059001:
631120000 ; statistische Warennummer: 82029980000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 0.300 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 19.500 cm; Bruttogewicht: 0.041 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 50
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4007430424549
BAA018001:
150
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.