Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräsen-Führungseinrichtung für 631213000 (631248000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631248000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631248000
EAN/GTIN:
     4007430425195
Suchbegriffe:
Führungseinrichtung
Zubehör für die Oberfräsen OFE 738 ...
Weiteres Zubehör für Oberfräsen
Zubehör für Oberfräsen
Ermöglicht das Fräsen mit den Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal entlang der Führungsschiene 631213000
Für diese Arbeiten muss die Zwischenplatte 631503000 an der Fußplatte der Oberfräsen angebracht werden
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ermöglicht das Fräsen mit den Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal entlang der Führungsschiene 631213000 | Für diese Arbeiten muss die Zwischenplatte 631503000 an der Fußplatte der Oberfräsen angebracht werden
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
325 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
440 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.875 kg
BAA271001:
4007430425195
Weitere Suchbegriffe: 6312, 63124, 631248, 6312480, 63124800, 6.31248.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.