Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "precision wood" 150 x 1,25 mm (631470000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631470000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631470000
EAN/GTIN:
     4007430426741
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
Materialeignung:
Holz 6-100 mm / Spanplatten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte
Ausführung:
geschränkt / geschliffen
Materialausführung:
HCS
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
4,0 mm/ 6 TPI
entspricht Bosch Type:
S 644 D
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029980000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
190 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.107 kg
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4007430426741
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, säbelsägeblatt, Säbelsägeblätter "precision wood", Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft, Zubehör für Fuchsschwanz und Säbelsäge, 6314, 63147, 631470, 6314700, 63147000, 6.31470.00, S 644 D, S644D
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.