Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "flexible wood + metal" 150 x 0,9 mm, BiM, 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI (631492000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642739
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631492000
EAN/GTIN:
     4007430440945
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-100 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-100 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,8-2,6mm/ 10-14 TPI
entspricht Bosch Type:
S 922 VF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.086 kg
BAA059001:
631492000 ; statistische Warennummer: 82029980000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.086 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 50
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430440945
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,69*
6 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,99*
€ 14,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 15,16*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.