Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "flexible metal" 225 x 0,9 mm (631494000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642677
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631494000
EAN/GTIN:
     4007430440860
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,8 mm/ 14 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1122 BF
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029920000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
270 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.145 kg
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430440860
BAA018001:
225
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter "flexible metal", Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft, Zubehör für Fuchsschwanz und Säbelsäge, 6314, 63149, 631494, 6314940, 63149400, 6.31494.00, S 1122 BF, S1122BF
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
45
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,57*
€ 16,29*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 16,40*
1 Tag
35
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 11,69*
€ 16,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,56*
5 Tage
49
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,03*
€ 21,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.