Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff UHE/KHE 28 Plus (631595000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631595000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631595000
EAN/GTIN:
     4007430186010
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammergriff metabo
bohrhammer zusatzgriff
Geeignet für UHE 28 Plus, KHE 28 Plus
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für UHE 28 Plus, KHE 28 Plus
TariffNo:
84679900900
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
110 mm
VERPACKUNG_BREITE:
135 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
260 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.291 kg
BAA271001:
4007430186010
Weitere Suchbegriffe: Zusatzhandgriffe, Sonstiges Zubehör, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6315, 63159, 631595, 6315950, 63159500, 6.31595.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.