Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer / 5,0 x 110 mm (631820000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631820000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631820000
EAN/GTIN:
     4007430075406
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf | Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt | Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern | Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit
Durchmesser:
5 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
17.500 cm
Bruttogewicht:
0.038 kg
BAA059001:
631820000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.500 cm; Breite (Verpackung): 3.500 cm; Höhe (Verpackung): 17.500 cm; Bruttogewicht: 0.038 kg; AAA032f001: 5 ; AAA081f001: 110 ; AAA243f001: 50 ; AAC507f001: - Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren - Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt - Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern - Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit - Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit ; Durchmesser: 5 mm; Arbeitslänge: 50 mm; Gesamtlänge: 110 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ARBEITSLAENGE: 50 mm; ASIN: B00069LSSI ; BESTELLNUMMER_SAP: 6318200000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 50/110 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer / 5,0 x 110 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-plus Pro 4-Hammerbohrer ; BOHRER_BEZEICHNUNG: SDS-plus "Pro 4"-Hammerbohrer ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: Beton Mauerwerk Naturstein Granit ; DIN_NORM_GEMAESS: ; DURCHMESSER: 5 mm; EAN-CODE: 4007430075406 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-01-01-02 ; FEATURE_ZUBEHOER: Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit ; FUNKTIONSZUBEHOER: 1 ; GESAMTLAENGE: 110 mm; HERKUNFTSREGION: Baden-Wuerttemberg ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 250 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: DE ; MARKE: Metabo ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 631820000,SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 50/110 mm ; METABO_PRODUKTNR: 631820000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 631820000,SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 50/110 mm ; NOBB_NUMMER: 27220581 ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: HM-Hammerbohrer, SDS-plus "Pro 4", 2 Schneiden ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3181 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 1000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Hammerbohrer Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-plus Pro4 (2C) / 5 x 50/110 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 0 ; VERPACKUNGSART: SB-verpackt ; VERPACKUNG_BREITE: 35 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.038 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 175 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 15 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 631820000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430075406
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.