Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2M 13 mm mit Adapter (631921000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631921000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631921000
EAN/GTIN:
     4007430087553
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
Geeignet für UHE 22, UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26, KHE 26 Contact, KHE 28
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft | Geeignet für UHE 22, UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26, KHE 26 Contact, KHE 28
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
TariffNo:
84661038000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
110 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.463 kg
BAA271001:
4007430087553
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter mit Adapter, Bohrfutter mit Adapter, Wechselfutter für Bohrhämmer, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6319, 63192, 631921, 6319210, 63192100, 6.31921.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.