Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Filterkassetten, Cellulose (631933000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631933000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631933000
EAN/GTIN:
     4007430104571
Suchbegriffe:
Filterkassetten
Sauger
Entspricht Staubklasse M
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Entspricht Staubklasse M
geeignet für:
ASA 2025 / ASR 2025 / ASR 2050 / SHR 2050 M / ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
RO
Länge (Verpackung):
15.000 cm
Breite (Verpackung):
27.000 cm
Höhe (Verpackung):
26.000 cm
Bruttogewicht:
1.213 kg
BAA059001:
631933000 ; statistische Warennummer: 84219990990 ; Ursprungsland: RO
BAA271001:
4007430104571
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.