Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metadepot f. ASA 2025, ASR 2050, SHR 2050, ASR 25 L/M SC, ASR 50 L/M SC (631937000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631937000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631937000
EAN/GTIN:
     4007430104595
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter 25liter
sammelbehälter
Zur praktischen Aufnahme für Rohre, Kabel und Zubehör
Ermöglicht die Kombination der Metabo Allessauger mit dem MetaLoc-System
Ermöglicht die Kombination der Metabo Allessauger mit dem metaBox-System
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zur praktischen Aufnahme für Rohre, Kabel und Zubehör | Ermöglicht die Kombination der Metabo Allessauger mit dem MetaLoc-System | Ermöglicht die Kombination der Metabo Allessauger mit dem metaBox-System | Selbst bei extremen Temperaturen bleibt die MetaLoc top in Form (-40° bis +90°C)
geeignet für:
ASR 2025 / ASR 2050 / SHR 2050 M / ASR 25 L SC / ASR 50 L SC / ASR 50 M SC / ASR 25 M SC
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
9.000 cm
Breite (Verpackung):
38.000 cm
Höhe (Verpackung):
41.000 cm
Bruttogewicht:
1.019 kg
BAA059001:
631937000 - 631937000 ; LIHD_PARTNER_VARIANTE: 0 ; PICK_AND_MIX_12V: 0 ; PICK_AND_MIX_18V: 0 ; statistische Warennummer: 85087000900 - 85087000900 ; Ursprungsland: SI - SI ; Länge (Verpackung): 9.000 cm - 9.000 cm; Breite (Verpackung): 38.000 cm - 38.000 cm; Höhe (Verpackung): 41.000 cm - 41.000 cm; Bruttogewicht: 1.019 kg - 1.019 kg; AAA003f001: 1.019 ; AAA002f001: 90 ; AAA040f001: 380 ; AAA031f001: 410
BAA019001:
380
BAA271001:
4007430104595
Weitere Suchbegriffe: Metadepot, Sauger, Taschen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.